pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE12AVA29AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI B - E2 1SE12AVA29AB

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SE12AVA29AB SELETTORE A LEVA CORTA A DUE POSIZIONI B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Levetta singola

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851196102

Codice prodotto

PZZE2 1SE12AVA29AB

Cod. produttore

E2 1SE12AVA29AB

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Levetta singola

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Selettore a leva corta a due posizioni bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: A leva corta , Funzione: 2 posizioni, Colore: Bianco, Ghiera: Cromo satinato, Marcatura: Con marcatura.