PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC3DCE19MA SELETTORE A CHIAVE A 3 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC3DCE19MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67
Illuminabile - no
Diametro del foro - 22 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8018851517105
Codice prodotto
PZZE2 1SC3DCE19MA
Cod. produttore
E2 1SC3DCE19MA
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì


