pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2BVA19AA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC2BVA19AA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851199622

Codice prodotto

PZZE2 1SC2BVA19AA

Cod. produttore

E2 1SC2BVA19AA

Produttore

PZZ

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza dell'apertura:

24 mm

Con anello frontale:

Selettore a chiave a 2 posizioni nero senza marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione: 2 posizioni, Colore: Nero, Ghiera: Cromo satinato.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA