PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1SC2AVA19HA SELETTORE A CHIAVE A 2 POSIZIONI NERO SE - E2 1SC2AVA19HA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Diametro del foro - 22 mm
Con anello frontale - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.6 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8018851387463
Codice prodotto
PZZE2 1SC2AVA19HA
Cod. produttore
E2 1SC2AVA19HA
Produttore
PZZ
Numero di posizioni di commutazione:
2
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Diametro del foro:
22 mm
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67


