pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2S1290 PULSANTE AD IMPULSO SPORGENTE NERO - E2 1PU2S1290

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851193866

Codice prodotto

PZZE2 1PU2S1290

Cod. produttore

E2 1PU2S1290

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

24 mm

Con anello frontale:

Pulsante ad impulso sporgente nero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Sporgente ? 20 mm, Colore pulsante: Lente nera per pulsante sporgente, Ghiera: Cromo satinato.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA