pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R5290 PULSANTE AD IMPULSO RASATO GIALLO - E2 1PU2R5290

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851193828

Codice prodotto

PZZE2 1PU2R5290

Cod. produttore

E2 1PU2R5290

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Giallo

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza dell'apertura:

24 mm

Con anello frontale:

Pulsante ad impulso rasato giallo, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente gialla per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA