pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R5210 PULSANTE AD IMPULSO RASATO GIALLO - E2 1PU2R5210

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Altezza dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Serie E2

EAN

8018851193811

Codice prodotto

PZZE2 1PU2R5210

Cod. produttore

E2 1PU2R5210

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Giallo

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Altezza dell'apertura:

24 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Pulsante rasato a impulso • Temperatura ambiente -25°C +80°C • Durata meccanica: 15 milioni di cicli di operazioni • Frequenza massima di azionamento: 3600 cicli di operazioni/ora • Conformità alle norme: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60204-1, EN 60947-1, EN 60947-5-1, EN 60204-1, UL 508, CSA 22-2 N°14