pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R2210-T6 PULSANTE AD IMPULSO RASATO BIANCO - E2 1PU2R2210-T6

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R2210-T6 PULSANTE AD IMPULSO RASATO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851234538

Codice prodotto

PZZE2 1PU2R2210-T6

Cod. produttore

E2 1PU2R2210-T6

Produttore

PZZ

Pulsante ad impulso rasato bianco, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.