pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R121L17 PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO CON MARC - E2 1PU2R121L17

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R121L17 PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO CON MARC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851281402

Codice prodotto

PZZE2 1PU2R121L17

Cod. produttore

E2 1PU2R121L17

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Pulsante ad impulso rasato nero con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente nera per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.