PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU2R1210 PULSANTE AD IMPULSO RASATO NERO - E2 1PU2R1210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Forma della lente - Tondo
Forma del pulsante - Piatto
Numero di punti di comando - 1
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,3 Kg CO₂-eq
EAN
8018851193644
Codice prodotto
PZZE2 1PU2R1210
Cod. produttore
E2 1PU2R1210
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatto
Numero di punti di comando:
1
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Illuminabile:
no
Tattile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Diametro del foro:
22 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
24 mm
Con anello frontale:
sì
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


