pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU1R0210 PULSANTE SERIE EROUND - E2 1PU1R0210

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851223570

Codice prodotto

PZZE2 1PU1R0210

Cod. produttore

E2 1PU1R0210

Produttore

PZZ

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza dell'apertura:

24 mm

Con anello frontale:

Pulsante serie EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Senza lente, Ghiera: Nero.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA