pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU1P3290 PULSANTE SERIE EROUND - E2 1PU1P3290

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PU1P3290 PULSANTE SERIE EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851223860

Codice prodotto

PZZE2 1PU1P3290

Cod. produttore

E2 1PU1P3290

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Pulsante serie EROUND, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Stabile, Forma: Protetto ? 20 mm, Colore pulsante: Lente rossa per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Cromo satinato.