pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2R421L2 PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE CON MARCA - E2 1PL2R421L2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2R421L2 PULSANTE LUMINOSO RASATO VERDE CON MARCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851195266

Codice prodotto

PZZE2 1PL2R421L2

Cod. produttore

E2 1PL2R421L2

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Illuminabile:

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Pulsante luminoso rasato verde con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Rasato ? 20 mm, Colore pulsante: Lente verde per pulsante rasato o protetto, Ghiera: Nero.