pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2P2290 PULSANTE LUMINOSO PROTETTO BIANCO - E2 1PL2P2290

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2P2290 PULSANTE LUMINOSO PROTETTO BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Altezza dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Serie E2

EAN

8018851194580

Codice prodotto

PZZE2 1PL2P2290

Cod. produttore

E2 1PL2P2290

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Altezza dell'apertura:

24 mm

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Pulsante luminoso protetto bianco. Funzione: Impulso. Forma: Protetto Ø 20 mm. Ghiera: Cromo satinato. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653.