pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2F249L2 PULSANTE LUMINOSO A FUNGO BIANCO CON MAR - E2 1PL2F249L2

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PL2F249L2 PULSANTE LUMINOSO A FUNGO BIANCO CON MAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.3 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851195402

Codice prodotto

PZZE2 1PL2F249L2

Cod. produttore

E2 1PL2F249L2

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Illuminabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Pulsante luminoso a fungo bianco con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Funzione pulsante: Impulso, Forma: Fungo ? 36 mm, Colore pulsante: Lente bianca per pulsante a fungo, Ghiera: Cromo satinato.