PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4551 PULSANTE A FUNGO GIALLO SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERZ4551

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8018851521898
Codice prodotto
PZZE2 1PERZ4551
Cod. produttore
E2 1PERZ4551
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione


