pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4511 PULSANTE A FUNGO NERO SBLOCCO A ROTAZIO - E2 1PERZ4511

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERZ4511 PULSANTE A FUNGO NERO SBLOCCO A ROTAZIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851231025

Codice prodotto

PZZE2 1PERZ4511

Cod. produttore

E2 1PERZ4511

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a rotazione

Pulsante a fungo nero, sblocco a rotazione, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a rotazione, nero.