PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PERF4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A ROTAZ - E2 1PERF4531

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8018851194993
Codice prodotto
PZZE2 1PERF4531
Cod. produttore
E2 1PERF4531
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a rotazione


