pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEPZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO PUSH PU - E2 1PEPZ4531

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro della calotta - 40 mm

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Altezza dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851194566

Codice prodotto

PZZE2 1PEPZ4531

Cod. produttore

E2 1PEPZ4531

Produttore

PZZ

Colore del pulsante:

Rosso

Forma della lente:

Tondo

Diametro della calotta:

40 mm

Diametro del foro:

22 mm

Altezza dell'apertura:

24 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Illuminabile:

no

Adatto per arresto d'emergenza:

Tipo di sblocco:

Sblocco a trazione

Pulsante d'emergenza con sblocco push-pull, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Push-pull, rosso.

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA