pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEPF4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO PUSH PU - E2 1PEPF4731

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEPF4731 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO PUSH PU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851206863

Codice prodotto

PZZE2 1PEPF4731

Cod. produttore

E2 1PEPF4731

Produttore

PZZ

Pulsante d'emergenza con sblocco push-pull finestrato con linea indicatrice verde, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Finestrato, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo con indicazione verde, Funzione e colore: Push-pull, rosso.