PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PEMZ4531 PULSANTE D EMERGENZA - E2 1PEMZ4531
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.8 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0.3 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8018851499876
Codice prodotto
PZZE2 1PEMZ4531
Cod. produttore
E2 1PEMZ4531
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave


