PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PECZ4531 PULSANTE D EMERGENZA CON SBLOCCO A SERRA - E2 1PECZ4531
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8018851266393
Codice prodotto
PZZE2 1PECZ4531
Cod. produttore
E2 1PECZ4531
Produttore
PZZ
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a chiave
Pulsante d'emergenza con sblocco a serratura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Segnalazione: Nessuna, Forma: ? 40 mm, Colore del corpo: Giallo, Funzione e colore: Sblocco a serratura, rosso.


