pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PDSL9AAAN PULSANTE DOPPIO INFERIORE SPORGENTE CON - E2 1PDSL9AAAN

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1PDSL9AAAN PULSANTE DOPPIO INFERIORE SPORGENTE CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Illuminabile - no

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Colore dell'anello frontale - Cromo

  • Materiale dell'anello frontale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8018851195846

Codice prodotto

PZZE2 1PDSL9AAAN

Cod. produttore

E2 1PDSL9AAAN

Produttore

PZZ

Numero di punti di comando:

2

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22 mm

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Pulsante doppio inferiore sporgente con marcatura, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Forma: Superiore rasato, inferiore sporgente, Elemento intermedio: Tappo illuminabile, Ghiera: Cromo satinato.