pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA24BA91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA24BA91

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA24BA91 MANIPOLATORE LINEA EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 45 mm

  • Con ritorno in posizione zero -

  • Con anello frontale -

  • Materiale dell'anello frontale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851403873

Codice prodotto

PZZE2 1MA24BA91

Cod. produttore

E2 1MA24BA91

Produttore

PZZ

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

45 mm

Con ritorno in posizione zero:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP67

Manipolatore linea EROUND Pizzato con grado di protezione IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653