pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA12FZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND - E2 1MA12FZ91

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1MA12FZ91 MANIPOLATORE LINEA EROUND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 55 mm

  • Con ritorno in posizione zero -

  • Con anello frontale -

  • Materiale dell'anello frontale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851403163

Codice prodotto

PZZE2 1MA12FZ91

Cod. produttore

E2 1MA12FZ91

Produttore

PZZ

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

55 mm

Con ritorno in posizione zero:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP):

IP67

Manipolatore linea EROUND. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Forma: Altezza standard (55 mm). Funzioni: SINISTRA impulso. DESTRA impulso. Blocco: Senza blocco. Ghiera: Cromo satinato