PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA310 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 1ILA310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Altezza dell'apertura - 24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851195303
Codice prodotto
PZZE2 1ILA310
Cod. produttore
E2 1ILA310
Produttore
PZZ
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Altezza dell'apertura:
24 mm
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


