pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA210 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 LENTE COLO - E2 1ILA210

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di segnalatori luminosi installabili - 1

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Altezza dell'apertura - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851195211

Codice prodotto

PZZE2 1ILA210

Cod. produttore

E2 1ILA210

Produttore

PZZ

Numero di segnalatori luminosi installabili:

1

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Altezza dell'apertura:

24 mm

Con anello frontale:

no

Esecuzione della lente:

Piatto

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Indicatore luminoso serie E2, lente colore bianco, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Colore: Bianco.

PIZZATO ELETTRICA

Un prodotto PIZZATO ELETTRICA

Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA