PIZZATO ELETTRICA - PZZE2 1ILA010 INDICATORE LUMINOSO SERIE E2 SENZA LENT - E2 1ILA010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di segnalatori luminosi installabili - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale - IP67
Con anello frontale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851232275
Codice prodotto
PZZE2 1ILA010
Cod. produttore
E2 1ILA010
Produttore
PZZ
Numero di segnalatori luminosi installabili:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Con anello frontale:
no
Altezza dell'apertura:
24 mm
Esecuzione della lente:
Piatto
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


