pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP312M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP312M0

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP312M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con morsetti amovibili -

  • Tensione di alimentazione DC - 24...24 V

  • Con ingresso di avvio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851542671

Codice prodotto

PZZCS MP312M0

Cod. produttore

CS MP312M0

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

8

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 16, Ingressi digitali disaccopiati tipo J: 4, Ingressi per segnali in frequenza tipo F: 4, Segnali di test tipo T: 8, Uscite sicuretipo OS: 8PNP.