pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP311M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP311M0

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP311M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con ingresso di avvio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851522161

Codice prodotto

PZZCS MP311M0

Cod. produttore

CS MP311M0

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Montaggio su guida portante possibile:

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Con omologazione secondo UL:

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 20, Ingressi per segnali analogici tipo C: 2, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 4.