pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP309M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP309M0

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP309M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con ingresso di avvio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851314339

Codice prodotto

PZZCS MP309M0

Cod. produttore

CS MP309M0

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 32, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 8PNP.