pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP305M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA - CS MP305M0

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MP305M0 MODULO DI SICUREZZA MULTIFUNZIONE PROGRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Con ingresso di avvio -

  • Con circuito di reazione -

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851263538

Codice prodotto

PZZCS MP305M0

Cod. produttore

CS MP305M0

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione secondo UL:

Modulo di sicurezza multifunzione programmabile, fino a SIL 3, PLe e Categoria 4 - serie Gemnis, Ingressi digitali tipo I: 24, Segnali di test tipo T: 4, Uscite sicure tipo OS: 4PNP, Uscite di segnalazione tipo O: 12.