pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF202M0-P7 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI - CS MF202M0-P7

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF202M0-P7 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con ingresso di avvio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851223303

Codice prodotto

PZZCS MF202M0-P7

Cod. produttore

CS MF202M0-P7

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo multifunzione pre-programmato, fino a SIL 3, PL e e Categoria 4 - serie Gemnis, Uscite: 2 uscite istantanee ed 2 uscite temporizzate PNP di sicurezza con selettore su 4 tempi, 4 uscite PNP di segnalazione e 1 uscita OS4 per pilotaggio blocco porta, Alimentazione: 24 Vdc, Funzioni: Controllo di 4 ripari in AND con interruttori dotati di blocco porta, principio ?D?, 1 arresto di emergenza, start controllato. Due uscite istantanee e due uscite temporizzate mediante selettore su 4 tempi..