pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF202M0-P3 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI - CS MF202M0-P3

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS MF202M0-P3 MODULO MULTIFUNZIONE PRE PROGRAMMATO FI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Con ingresso di avvio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851219375

Codice prodotto

PZZCS MF202M0-P3

Cod. produttore

CS MF202M0-P3

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo multifunzione pre-programmato, fino a SIL 3, PL e e Categoria 4 - serie Gemnis, Funzioni: Controllo 6 ripari in AND (contatti 2NC), 1 arresto di emergenza, start automatico o manuale controllato, Alimentazione: 24 Vdc, Uscite: 4 uscite PNP di sicurezza e 4 uscite PNP di segnalazione.