pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-01V024 MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC - CS ME-01V024

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS ME-01V024 MODULO DI ESPANSIONE 5NO 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio per ampliamento

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851085789

Codice prodotto

PZZCS ME-01V024

Cod. produttore

CS ME-01V024

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio per ampliamento

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

3

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di espansione 5NO+1NC, Funzioni: Modulo di espansione, uscite 5NO+1NC+(1NC retroazione), (CS ME-01), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.