PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-53VU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1 - CS FS-53VU24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello d
SIL secondo IEC 61508 - 2
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8018851211416
Codice prodotto
PZZCS FS-53VU24
Cod. produttore
CS FS-53VU24
Produttore
PZZ
Tipologia:
Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello d
SIL secondo IEC 61508:
2
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
no
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì