pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-24MU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1 - CS FS-24MU24

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-24MU24 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851560279

Codice prodotto

PZZCS FS-24MU24

Cod. produttore

CS FS-24MU24

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

SIL secondo IEC 61508:

2

Con omologazione secondo UL:

Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO+1NC+1CO, categoria 3, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-2), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (3), Alimentazione: 24 Vdc.