pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-23V120 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1 - CS FS-23V120

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-23V120 MODULO TEMPORIZZATORE DI SICUREZZA 1NO 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello d

  • SIL secondo IEC 61508 - 2

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851316777

Codice prodotto

PZZCS FS-23V120

Cod. produttore

CS FS-23V120

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

SIL secondo IEC 61508:

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Montaggio su guida portante possibile:

Con morsetti amovibili:

no

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

1

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

2

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Con omologazione per BG BIA:

no

Con omologazione secondo UL:

Modulo temporizzatore di sicurezza 1NO+1NC+1CO, categoria 3, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, Categoria 3, PL d, SIL 2, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione (CS FS-2), Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 120 Vac .