pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-10V024-TF8 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZAT - CS FS-10V024-TF8

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS FS-10V024-TF8 MODULO DI SICUREZZA 1NO 2NC TEMPORIZZAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851179501

Codice prodotto

PZZCS FS-10V024-TF8

Cod. produttore

CS FS-10V024-TF8

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

SIL secondo IEC 61508:

3

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di sicurezza 1NO+2NC, temporizzato all'eccitazione, Funzioni: Temporizzatore di sicurezza, uscite 1NO+2NC ritardate all'eccitazione, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 24 Vac/dc.