pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-20M024 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL - CS DM-20M024

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 2

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851285417

Codice prodotto

PZZCS DM-20M024

Cod. produttore

CS DM-20M024

Produttore

PZZ

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

2

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Con morsetti amovibili:

sì

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III A

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

24...24 V

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III A, 2NO, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIA, conforme EN ISO 13851, uscite 2NO di sicurezza, Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (3), Alimentazione: 24 Vac/dc.