pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-02V230 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL - CS DM-02V230

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-02V230 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851228445

Codice prodotto

PZZCS DM-02V230

Cod. produttore

CS DM-02V230

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

no

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

no

Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 2NO, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC, conforme EN ISO 13851, uscite 2NO di sicurezza, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 230 Vac .