pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-01V230 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL - CS DM-01V230

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate - 3

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Montaggio su guida portante possibile - sì

  • Adatto per funzioni di sicurezza - sì

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851085772

Codice prodotto

PZZCS DM-01V230

Cod. produttore

CS DM-01V230

Produttore

PZZ

Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:

3

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

230...230 V

Con morsetti amovibili:

no

Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:

0

Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:

0

Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:

0

Classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

230...230 V

Modulo di sicurezza per comandi bimanuali, conforme EN ISO 13851 tipo III C, 3NO+1NC, Funzioni: Controllo dispositivi bimanuali, Categoria IIIC conforme EN ISO 13851, uscite 3NO+1NC, Terminali: Morsetti a vite, Alimentazione: 230 Vac .