PIZZATO ELETTRICA - PZZCS DM-01V024 MODULO DI SICUREZZA PER COMANDI BIMANUAL - CS DM-01V024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile - sì
Con morsetti amovibili - no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8018851085758
Codice prodotto
PZZCS DM-01V024
Cod. produttore
CS DM-01V024
Produttore
PZZ
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
no
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC/DC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione DC:
24...24 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Classe di omologazione per requisiti di sicurezza secondo EN 574:
Tipo III C
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114 mm
Un prodotto PIZZATO ELETTRICA
Scopri la serie PIZZATO ELETTRICA


