pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-40M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 2 - CS AR-40M024

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-40M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO  CATEGORIA 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851119422

Codice prodotto

PZZCS AR-40M024

Cod. produttore

CS AR-40M024

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello d

SIL secondo IEC 61508:

2

Con omologazione secondo UL:

Moduli di sicurezza Pizzato a singola funzione con controllo ripari e arresti emergenza