pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-22M230 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 3 - CS AR-22M230

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-22M230 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e

  • SIL secondo IEC 61508 - 3

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851381539

Codice prodotto

PZZCS AR-22M230

Cod. produttore

CS AR-22M230

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

sì

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con ingresso di avvio:

sì

Con circuito di reazione:

sì

Con omologazione secondo UL:

sì

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 3, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 3, PL e, SIL 3, uscite 3NO+1NC (CS AR-22), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (3), Alimentazione: 230 Vac .