PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-20M024 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 3 - CS AR-20M024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile - sì
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851068508
Codice prodotto
PZZCS AR-20M024
Cod. produttore
CS AR-20M024
Produttore
PZZ
Tipologia:
Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Con omologazione secondo UL:
sì