pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-08MU12 MODULO DI SICUREZZA 2NO CATEGORIA 4 - CS AR-08MU12

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-08MU12 MODULO DI SICUREZZA 2NO  CATEGORIA 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851381508

Codice prodotto

PZZCS AR-08MU12

Cod. produttore

CS AR-08MU12

Produttore

PZZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione secondo UL:

Modulo di sicurezza 2NO, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 2NO (CS AR-08), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 12 Vdc.