PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-05V024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-05V024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8018851091681
Codice prodotto
PZZCS AR-05V024
Cod. produttore
CS AR-05V024
Produttore
PZZ
Tipologia:
Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Con omologazione secondo UL:
sì