PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04X120 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-04X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 - Livello e
SIL secondo IEC 61508 - 3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
45 Kg CO₂-eq
EAN
8018851086014
Codice prodotto
PZZCS AR-04X120
Cod. produttore
CS AR-04X120
Produttore
PZZ
Tipologia:
Apparecchio base
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
120...120 V
Numero di uscite di contatto sicure e non ritardate:
3
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate:
1
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:
sì
Adatto per monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di dispositivi di protezione optoelettronici:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
sì
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Con morsetti amovibili:
sì
Con ingresso di avvio:
sì
Con circuito di reazione:
sì
Numero di uscite di contatto sicure e ritardate:
0
Numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite sicure, ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore:
0
Numero di uscite con funzione di segnalazione, ritardate, semiconduttore:
0
Con omologazione secondo UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
110.5 mm
Profondità:
114 mm
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
120...120 V


