pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04X024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC CATEGORIA 4 - CS AR-04X024

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZCS AR-04X024 MODULO DI SICUREZZA 3NO 1NC  CATEGORIA 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Apparecchio base

  • Montaggio su guida portante possibile -

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia:

Apparecchio base

Montaggio su guida portante possibile:

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a molla

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza:

Con ingresso di avvio:

Con circuito di reazione:

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

SIL secondo IEC 61508:

3

Con omologazione secondo UL:

Modulo di sicurezza 3NO+1NC, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 4, PL e, SIL 3, uscite 3NO+1NC (CS AR-04), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a molla (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.